APPROVED VENDOR 4RXT8 Locknut Flange 1/4-20, 6000PK | AD9HRK

APPROVED VENDOR 4RXT8 lukkomutterilaippa 1/4-20, 6000PK

Varastossa
Tuote: AD9HRK Malli: 4RXT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€405.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu laipan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunSinkitty
Laippa Dia.37 / 64 "
Laipan paksuus0.040 "
Luokka2
Korkeus15 / 64 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusRC 45 min pinta
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHex
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.03
Laivan korkeus (cm)10.95
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXT8 lukkomutterilaippa 1/4-20, 6000PK
€405.67 /pakkaus