HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWU6 kuusiokantaruuvi, luokka 8 3/4-16 X 2-1/2, 90PK | AD9HKV

APPROVED VENDOR 4RWU6 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 2-1/2, 90PK

Varastossa
Tuote: AD9HKV Malli: 4RWU6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Halkaisija3 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus pään alla2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC26 - C34
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.75 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.316
Laivan korkeus (cm)10.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWU6 kuusiokoloruuvi, luokka 8 3/4-16 x 2-1/2, 90PK
€371.87 /pakkaus