HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4RWJ5 Kauhan hammaspultti 5/8-11 X 2 1/2, 250PK | AD9HHU

APPROVED VENDOR 4RWJ5 Kauhan hammaspultti 5/8-11 x 2 1/2, 250PK

Varastossa
Tuote: AD9HHU Malli: 4RWJ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,030.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.121 "
Pään korkeus0.414 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.363 "
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWJ5 Kauhan hammaspultti 5/8-11 x 2 1/2, 250PK
€2,030.45 /pakkaus