APPROVED VENDOR 4RWE2 Plow Bolt #3 Domed 5/8-11 X 6, 65PK | AD9HGB

APPROVED VENDOR 4RWE2-aurapultti #3, kupu, 5/8-11 x 6, 65PK

Varastossa
Tuote: AD9HGB Malli: 4RWE2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€307.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.044 "
Pään korkeus0.516 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus6"
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.64 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.2235
Laivan korkeus (cm)11.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWE2-aurapultti #3, kupu, 5/8-11 x 6, 65PK
€307.90 /pakkaus