APPROVED VENDOR 4RWD3 Plow Bolt #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK | AD9HFT

APPROVED VENDOR 4RWD3 Aurapultti #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK

Varastossa
Tuote: AD9HFT Malli: 4RWD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€398.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.1.044 "
Pään korkeus0.516 "
Head Type# 3 kupolinen
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
Neliön leveys0.64 "
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.0625
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWD3 Aurapultti #3 5/8-11 X 3 1/2, 160PK
€398.13 /pakkaus