APPROVED VENDOR 4RVR1 Hex Nut Grade 2 1-1/2-6, 100PK | AD9HDY

APPROVED VENDOR 4RVR1 kuusiomutteri Grade 2 1-1/2-6, 100PK

Varastossa
Tuote: AD9HDY Malli: 4RVR1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus27 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriHillomutteri
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusC32 maks.
Koko1 1 / 2-6 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
Tyyppihillo
Leveys2.25 "
Jakoavaimen koko2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVR1 kuusiomutteri Grade 2 1-1/2-6, 100PK
€468.17 /pakkaus