APPROVED VENDOR 4RVP6 Hex Nut Grade 2 1-3/4-5, 55PK | AD9HDU

APPROVED VENDOR 4RVP6 kuusiomutteri, luokka 2 1-3/4-5, 55PK

Varastossa
Tuote: AD9HDU Malli: 4RVP6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko1 3 / 4-5 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus1 15 / 32 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriHillomutteri
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusC32 maks.
Koko1 3 / 4-5
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
Tyyppihillo
Leveys2.62 "
Jakoavaimen koko2-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.562
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP6 kuusiomutteri, luokka 2 1-3/4-5, 55PK
€369.93 /pakkaus