APPROVED VENDOR 4RVP2 Hex Nut Grade 2 2-12, 35PK | AD9HDP

APPROVED VENDOR 4RVP2 kuusiomutteri Grade 2 2-12, 35PK

Varastossa
Tuote: AD9HDP Malli: 4RVP2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko2-12 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriHillomutteri
Omaisuusluokka2
Rockwellin kovuusC32 maks.
Koko2-12
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Tyyppihillo
Leveys3"
Jakoavaimen koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8925
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVP2 kuusiomutteri Grade 2 2-12, 35PK
€368.29 /pakkaus