Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE20 Oven vetäminen 6 1/2 sisään | AD9CBZ

APPROVED VENDOR 4PE20 oven veto 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CBZ Malli: 4PE20
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
€9.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.3 / 4 "
Kahvan pituus4-1 / 2 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle5.5 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio1-13 / 32 "
Ruuvin koko# 9 x 3/4 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE20 oven veto 6 1/2 tuumaa
€9.29 / yksikkö