Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PE16 Vetokahva #7 x 3/4 tuumaa | AD9CBV

APPROVED VENDOR 4PE16 vetokahva #7 x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9CBV Malli: 4PE16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä kahva
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Grip Dia.1 / 2 "
Kahvan pituus3-21 / 64 "
TarvikkeetMukana
Kuormitettu (K / N)N
MateriaaliTeräs
Reikäkeskuksen asennus keskelle4-1 / 5 "
AsennustyyppiReikien läpi kierteetön
Projektio1.25 "
Ruuvin koko# 7 x 3/4 "
Vert. Kiinnitysreikä Ctr. Ctr.11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVäriSuorittaa loppuunkokonaisleveysProjektioRuuvin kokoKierteen syvyysGrip Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1VZZ4 Wire Utility Vedä messinki 4 tuuman pituus | AB3YCM 1VZZ4-HopeaSatin Chrome-1-5 / 16 "8-32 X 1 "13 / 32 "5 / 16 "€22.73
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1VZZ9 Ovi Vedä teräs 4 7/8 tuuman pituus | AB3YCT 1VZZ9-MustaPuuteroitu-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€1.63
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WAA5 Ovi Vedettävä teräs 4-7/8 tuuman pituus | AB3YNJ 1WAA5-HopeaSinkitty-4.875 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€3.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB1 Ovenvetoterassi 4 7/8 tuuman pituus | AB3YNN 1WAB1-MessinkiMatta-1.156 "# 6 x 3/4 "-1 / 2 "€2.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB5 Ovenvetoterassi 4 tuuman pituus | AB3YNR 1WAB5-MessinkiMatta-1-13 / 32 "# 8 x 5/8 "-3 / 4 "€2.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAB9 Utility Pull Steel White 5 1/2 tuuman pituus | AB3YNV 1WAB9-Valkoinenmaalannut-1-11 / 32 "# 6 x 3/4 "--€3.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WAC4 -vetoteräs 5 3/4 tuuman pituus | AB3YNZ 1WAC 4-HopeaSinkitty-1.375 "# 8 x 5/8 "--€6.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PE16 vetokahva #7 x 3/4 tuumaa
€3.64 / yksikkö