Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4PB91 Hihnapyörän kiinteä silmä 1.5in | AD9BTB

APPROVED VENDOR 4PB91 Hihnapyörä, kiinteä silmukka 1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BTB Malli: 4PB91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä silmäpyörä
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Suorittaa loppuunsinkki
Max. Ladata100 lb
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Koko1.5 "
TyyppiKiinteä silmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMax. LadataKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB90 Kiinteä silmä 1-sisään | AD9BTA 4PB90Nikkeli40 lb1"€13.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB91 Hihnapyörä, kiinteä silmukka 1.5 tuumaa
€8.37 / yksikkö