Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB90 Kiinteä silmä 1-sisään | AD9BTA

APPROVED VENDOR 4PB90 hihnapyörä, kiinteä silmukka, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BTA Malli: 4PB90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä silmäpyörä
Silmakoukku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Max. Ladata40 lb
Pyörän ulkohalkaisija.1"
Koko1"
TyyppiKiinteä silmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMax. LadataKokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PB91 Hihnapyörän kiinteä silmä 1.5in | AD9BTB 4PB91sinkki100 lb1.5 "€7.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB90 hihnapyörä, kiinteä silmukka, 1 tuumaa
€11.73 / yksikkö