Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB89 Hihnapyörän kääntyvä silmä 1 sisään AD9BRZ

APPROVED VENDOR 4PB89 hihnapyörän kääntyvä silmukka 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRZ Malli: 4PB89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä silmäpyörä
Silmakoukku sisäpuolella Dia.5 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Max. Ladata40 lb
Köysi Dia.5 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.1"
Koko1"
Pyörän halkaisija1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräMax. LadataKöysi Dia.KokoPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCE6 Kierrettävä silmäpyörä kromi | AB3BBN 1RCE6-Nikkeli-Talja9 lb-1 / 2 "-€4.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCE9 Kääntyvä silmukkapyörä Kromi | AB3BBQ 1RCE9-Nikkeli-Talja25 lb-3 / 4 "-€5.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCF3 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BBT 1RCF31.62 "sinkki3.437 "Talja420 lb3 / 8 "1.5 "1.5 "€12.34
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCF6 Kääntyvä silmukkapyörä sinkki | AB3BBV 1RCF62.12 "sinkki3 15 / 16 "Talja480 lb3 / 8 "2"2"€13.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCF9 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BBY 1RCF92.62 "sinkki4.437 "Talja550 paunaa3 / 8 "2.5 "2.5 "€18.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCG3 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BCA 1RCG33.12 "sinkki5.187 "Talja650 paunaa1 / 2 "3"3"€34.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB89 hihnapyörän kääntyvä silmukka 1 tuumaa
€5.26 / yksikkö