Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCF3 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BBT

APPROVED VENDOR 1RCF3 kääntyvä silmukkapyörä, sinkki

Varastossa
Tuote: AB3BBT Malli: 1RCF3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmien leveys3 / 8 "
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus3.437 "
MateriaaliNickle
Max. Ladata420 lb
Köysi Dia.3 / 8 "
Pyörän ulkohalkaisija.1-1 / 2 "
Koko1.5 "
TyyppiKääntyvä silmä
Pyörän halkaisija1.5 "
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSuorittaa loppuunKorkeuseräMax. LadataKöysi Dia.KokoPyörän halkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCE6 Kierrettävä silmäpyörä kromi | AB3BBN 1RCE6-Nikkeli-Talja9 lb-1 / 2 "-€4.07
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCE9 Kääntyvä silmukkapyörä Kromi | AB3BBQ 1RCE9-Nikkeli-Talja25 lb-3 / 4 "-€4.52
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RCF6 Kääntyvä silmukkapyörä sinkki | AB3BBV 1RCF62.12 "sinkki3 15 / 16 "Talja480 lb3 / 8 "2"2"€12.00
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCF9 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BBY 1RCF92.62 "sinkki4.437 "Talja550 paunaa3 / 8 "2.5 "2.5 "€16.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCG3 Kääntyvä silmäpyörä sinkki AB3BCA 1RCG33.12 "sinkki5.187 "Talja650 paunaa1 / 2 "3"3"€8.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB89 Hihnapyörän kääntyvä silmä 1 sisään AD9BRZ 4PB89-Nikkeli-Kääntyvä silmäpyörä40 lb5 / 16 "1"1"€4.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF3 kääntyvä silmukkapyörä, sinkki
€10.78 / yksikkö