Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB75 Kannatinhylly ja tanko 9 x 11 1/4 tuumaa | AD9BRL

APPROVED VENDOR 4PB75 kannatinhylly ja tanko 9 x 11 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRL Malli: 4PB75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus9"
Pituus12 "
Kantavuus62 paunaa
Maks. Rod Dia.1-3 / 4 tuumaa
TyyppiHeavy Duty wankkoukulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB74 Kannatinhylly 16 x 18 tuumaa | AD9BRK 4PB7416 "18 "75 lbHeavy Duty€23.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB75 kannatinhylly ja tanko 9 x 11 1/4 tuumaa
€6.94 / yksikkö