Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB74 Kannatinhylly 16 x 18 tuumaa | AD9BRK

APPROVED VENDOR 4PB74 kannakehylly 16 x 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRK Malli: 4PB74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus16 "
Pituus18 "
Kantavuus75 lb
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB75 Kannatinhylly ja tanko 9 x 11 1/4 tuumaa | AD9BRL 4PB759"12 "62 paunaaHeavy Duty wankkoukulla€6.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB74 kannakehylly 16 x 18 tuumaa
€14.18 / yksikkö