Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB71 Kannatinhylly 8 x 10 tuumaa | AD9BRG

APPROVED VENDOR 4PB71 kannakehylly 8 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BRG Malli: 4PB71

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuhyllyn kiinnike
VäriHarmaa
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus8"
Pituus10 "
Kantavuus50 lb
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1RBW9 Hyllykiinnike 8 x 6 tuumaa | AB3AZV 1RBW9Valkoinen6"8"50 lbHyödyllisyys-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBX3 -apuhyllykiinnike 10 Lx8 tuuman korkeus | AB3AZX 1RBX 3Valkoinen8"10 "50 lb-€3.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY3 -työkaluhylly 12 Lx8 tuuman korkeus | AB3BAE 1RBY3Valkoinen8"12 "350 lbHeavy Duty€12.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY6 -apuhyllypidike 16 Lx10 tuuman korkeus | AB3BAH 1RBY6Valkoinen10 "16 "350 lbHeavy Duty€19.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY8 -työkaluhylly 20 Lx13 tuuman korkeus | AB3BAJ 1RBY8Valkoinen13 "20 "350 lbHeavy Duty€20.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB70 Kiinnityshylly 6 x 8 tuumaa | AD9BRF 1RBW9 4PB70Harmaa6"8"50 lbHyödyllisyys€1.63
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PB72 -kannatinhylly 10 x 12 tuumaa | AD9BRH 4PB72Harmaa10 "12 "50 lbHyödyllisyys€2.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB71 kannakehylly 8 x 10 tuumaa
€2.21 / yksikkö