HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1RBW9 Hyllykiinnike 8 x 6 tuumaa | AB3AZV

APPROVED VENDOR 1RBW9 hyötyhyllyteline, korkeus 8 Lx6 tuumaa

Tuote: AB3AZV Malli: 1RBW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuhyllyn kiinnike
VäriValkoinen
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus6"
Pituus8"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
TyyppiHyödyllisyys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBX3 -apuhyllykiinnike 10 Lx8 tuuman korkeus | AB3AZX 1RBX 3Valkoinen8"10 "50 lb-€3.26
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY3 -työkaluhylly 12 Lx8 tuuman korkeus | AB3BAE 1RBY3Valkoinen8"12 "350 lbHeavy Duty€10.59
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY6 -apuhyllypidike 16 Lx10 tuuman korkeus | AB3BAH 1RBY6Valkoinen10 "16 "350 lbHeavy Duty€19.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 1RBY8 -työkaluhylly 20 Lx13 tuuman korkeus | AB3BAJ 1RBY8Valkoinen13 "20 "350 lbHeavy Duty€18.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB70 Kiinnityshylly 6 x 8 tuumaa | AD9BRF 1RBW9 4PB70Harmaa6"8"50 lbHyödyllisyys€1.42
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4PB71 Kannatinhylly 8 x 10 tuumaa | AD9BRG 4PB71Harmaa8"10 "50 lbHyödyllisyys€1.93
HYVÄKSYTTY VENDOR 4PB72 -kannatinhylly 10 x 12 tuumaa | AD9BRH 4PB72Harmaa10 "12 "50 lbHyödyllisyys€2.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RBW9 hyötyhyllyteline, korkeus 8 Lx6 tuumaa