Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4PB61 Akselikulma 1 1/2 tuumaa | AD9BQW

APPROVED VENDOR 4PB61 kannatinkulma 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9BQW Malli: 4PB61

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojus
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetMukana
Holes4
Reiät lehtiä kohti2
Pituus1.5 "
Kiinnitysreiät4, 2 kummallakin puolella, upotettu laskuri
Koko1 1/2 x 1 1/2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKiinnitysreiätLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4PE71 Tukijalka 1 1/2 tuumaa | AD9CEE 4PE71Tasainen kulmakiinnike4 Upotettu laskuri3 / 8 "€1.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB61 kannatinkulma 1 1/2 tuumaa
€0.92 / yksikkö