Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 1XNN7 Ovikiila ruskea 4-3/4 tuuman pituus | AB4FQW

BATTALION 1XNN7 oven kiila ruskea 4-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB4FQW Malli: 1XNN7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräovi Wedge
VäriRuskea
Korkeus1 11 / 16 "
Pituus5.125 "
MateriaaliKumi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
BATTALION 1XNN8 Oven kiila harmaa 6 tuuman pituus | AB4FQX 1XNN8Harmaa1 13 / 16 "6"2.25 "€9.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 1XNN7 oven kiila ruskea 4-3/4 tuuman pituus
€9.03 / yksikkö