HYVÄKSYTTY VENDOR 4NTL2 -putket 0.118 tuuman Id 0.250 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPH

APPROVED VENDOR 4NTL2 letku 0.118 tuuman sisähalkaisija 0.250 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa

Tuote: AD8ZPH Malli: 4NTL2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€77.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.250 "
Pituus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine2500 psi @ 72 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Dia. Toleranssi+/-. 125 "
Temp. alue-325 - 1500 astetta F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7304490060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 36719 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 Ruostumaton teräs8125 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta FHitsatut€48.80
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRX3 -putket 0.132 tuuman Id 3/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Alumiini1624 PSI3 / 16 "--452 - 400 FSaumaton€51.46
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC8 Letkut 0.152 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Alumiini3618 PSI1 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€28.91
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD1 Letkut 0.243 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMB 4NTD10.035 "0.243 "Alumiini2074 PSI5 / 16 "--452 - 400 FSaumaton€35.14
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE2 Letkut 0.527 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMM 4NTE20.049 "0.527 "Alumiini1463 PSI5 / 8 "--452 - 400 FSaumaton€58.22
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE4 -putket 0.652 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMP 4NTE40.049 "0.652 "Alumiini1222 PSI3 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€46.50
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTJ5 -putket 0.68 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Alumiini873 PSI3 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€79.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTL2 letku 0.118 tuuman sisähalkaisija 0.250 tuumaa ulkohalkaisija 6 jalkaa
€77.78 / yksikkö