HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTD1 Letkut 0.243 tuuman Id 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMB

APPROVED VENDOR 4NTD1 letku 0.243 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZMB Malli: 4NTD1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€41.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.243 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine2074 PSI
Dia ulkopuolella.5 / 16 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusSisällä Dia.MateriaaliMax. PaineDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiTemp. alueTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 36719 Hitsatut letkut 1/4 tuumaa 6 jalkaa 304 ruostumatonta terästä | AC8HJK 3ADE2 367190.065 "0.120 "304 Ruostumaton teräs8125 psi @ 72 astetta F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 - 1500 astetta FHitsatut€56.66
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NRX3 -putket 0.132 tuuman Id 3/16 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKN 4NRX30.028 "0.132 "Alumiini1624 PSI3 / 16 "--452 - 400 FSaumaton€61.73
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC8 Letkut 0.152 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLZ 4NTC80.049 "0.152 "Alumiini3618 PSI1 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€33.57
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE2 Letkut 0.527 tuuman Id 5/8 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMM 4NTE20.049 "0.527 "Alumiini1463 PSI5 / 8 "--452 - 400 FSaumaton€67.59
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTE4 -putket 0.652 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMP 4NTE40.049 "0.652 "Alumiini1222 PSI3 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€55.77
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTJ5 -putket 0.68 tuuman Id 3/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZNT 4NTJ50.035 "0.680 "Alumiini873 PSI3 / 4 "--452 - 400 FSaumaton€76.24
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NTL1 -letku 0.132 tuuman Id -0.187 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AD8ZPG 4NTL10.035 "0.187 "316 Ruostumaton teräs5780 psi @ 72 astetta F3 / 16 "+/-. 125 "-325 - 1500 astetta FSaumaton€104.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD1 letku 0.243 tuuman sisähalkaisija 5/16 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€41.48 / yksikkö