HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC7 Letkut 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLY

APPROVED VENDOR 4NTC7 letku 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZLY Malli: 4NTC7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.18 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine2584 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX7 -putket 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 - 400 F€43.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY4 Letkut 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKY 4NRY43ft.580 PSI-112 - 300 F€11.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRZ9 Putket 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 - 300 F€22.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTC7 letku 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€36.45 / yksikkö