Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRY4 Letkut 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKY

APPROVED VENDOR 4NRY4 letku 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8ZKY Malli: 4NRY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.18 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Paine580 PSI
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-112 - 300 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)91.69
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRX7 -putket 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZKT 4NRX76"1538 PSI-452 - 400 F€43.55
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NRZ9 Putket 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLM 4NRZ96"580 PSI-112 - 300 F€22.12
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTC7 Letkut 0.18 tuuman Id 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLY 4NTC76"2584 PSI-452 - 400 F€36.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRY4 letku 0.18 tuuman sisähalkaisija 1/4 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€11.29 / yksikkö