HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTF3 -putket 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZMY

APPROVED VENDOR 4NTF3 letku 0.87 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija alumiinia

Tuote: AD8ZMY Malli: 4NTF3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€73.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Sisällä Dia.0.87 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
Max. Paine1219 PSI
Dia ulkopuolella.1"
Temp. alue-452 - 400 F
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)183.39
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7608100030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. PaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NRZ4 -letkut 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLG 4NRZ43ft.270 PSI-112 - 300 F€37.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NTA9 -putket 0.87 tuuman Id 1 tuuman ulkohalkaisija alumiini | AD8ZLU 4NTA96"270 PSI-112 - 300 F€80.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTF3 letku 0.87 tuuman sisähalkaisija 1 tuuman ulkohalkaisija alumiinia
€73.84 / yksikkö