HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NLY8 Cork Roll Bb14 1.5mm Paksuus 48 tuumaa x 437 jalkaa | AD8YPW

APPROVED VENDOR 4NLY8 korkkirulla Bb14 1.5 mm paksuus 48 tuumaa x 437 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8YPW Malli: 4NLY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,726.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kalusto
LuokkaBB14
Pituus437ft.
MateriaaliKorkki
Paksuus1.5mm
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)125.73
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi4504105000
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NLY6 korkkirulla Bb14 0.8 mm paksuus 48 tuumaa x 656 jalkaa | AD8YPV 4NLY6656ft.Korkki0.8 mm48 "€1,694.19
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6025 Alumiinirulla 1100 0.005 x 12 L x 30" P | AE9BED 6HCU7 602530 "Alumiini0.005 "12 "€8.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLY8 korkkirulla Bb14 1.5 mm paksuus 48 tuumaa x 437 jalkaa
€1,726.07 / yksikkö