Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFE7 Hardwood Trim Nail 6D 2 tuumaa, 472PK | AD8XFE

APPROVED VENDOR 4NFE7 Hardwood Trim Nail 6D 2 tuumaa, 472PK

Varastossa
Tuote: AD8XFE Malli: 4NFE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovapuusta valmistettu kynsi
Noin Pkg. Määrä472
Halkaisija0.072 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata15
Pää Dia.7 / 64 "
Head TypeCuped Brad
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko6d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFE7 Hardwood Trim Nail 6D 2 tuumaa, 472PK
€23.90 /pakkaus