Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFE2 Viimeistelynaula sinkitty 6D, 272PK | AD8XEZ

APPROVED VENDOR 4NFE2 viimeistelynaula galvanoitu 6D, 272PK

Varastossa
Tuote: AD8XEZ Malli: 4NFE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä272
Halkaisija0.091 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata13
Pää Dia.10 Gauge
Head TypeCuped Brad
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko6d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFE2 viimeistelynaula galvanoitu 6D, 272PK
€14.74 /pakkaus