Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFD3 Viimeistelynaula 10D X 3 tuumaa pituus, 124PK | AD8XEQ

APPROVED VENDOR 4NFD3 viimeistelynaula 10D x 3 tuumaa pituus, 124PK

Varastossa
Tuote: AD8XEQ Malli: 4NFD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä124
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata11.5
Pää Dia.8 1/2 mittari
Head TypeCuped Brad
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005550
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFD3 viimeistelynaula 10D x 3 tuumaa pituus, 124PK
€8.36 /pakkaus