Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NFC9 Finish Nail 4D X 1 1/2 Inch Length, 630PK | AD8XEM

APPROVED VENDOR 4NFC9 viimeistelynaula 4D X 1 1/2 tuuman pituus, 630PK

Varastossa
Tuote: AD8XEM Malli: 4NFC9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistelykynsi
Noin Pkg. Määrä630
Halkaisija0.072 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata15
Pää Dia.12 Gauge
Head TypeCuped Brad
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Koko4d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC9 viimeistelynaula 4D X 1 1/2 tuuman pituus, 630PK
€8.79 /pakkaus