Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHN STERLING RP-0091-8WT 8 tuuman valkoinen Scroll Hyllyteline | AF2HRA 6UDH1

JOHN STERLING RP-0091-8WT 8 tuuman valkoinen rullahyllyteline

Varastossa
Tuote: AF2HRA Malli: RP-0091-8WTRistiviite: 6UDH1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriValkoinen
Korkeus8"
Pituus8"
Kantavuus50 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä4
TyyppiNormaali käyttö - koriste
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JOHN STERLING RP-0091-8BK 8 tuuman musta Scroll Hyllyteline | AF2HRB 6UDH2 RP-0091-8BKMusta€7.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING RP-0091-8WT 8 tuuman valkoinen rullahyllyteline
€7.98 / yksikkö