Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NFC7 Cap Nail 1 1/2 tuuman pituus, 2000PK | AD8XEK

APPROVED VENDOR 4NFC7 Cap Nail 1 1/2 tuuman pituus, 2000PK

Varastossa
Tuote: AD8XEK Malli: 4NFC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki kynsi
Pää Dia.1"
Head TypePyöreä korkki
Pituus1.5 "
MateriaaliTavallinen teräs, polyeteenikorkki
Varren tyyppiRengaskiitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9825
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7317005560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC7 Cap Nail 1 1/2 tuuman pituus, 2000PK
€98.14 /pakkaus