Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NFC2 Anchor Spikes 3/8 X 12 Inch Length, 13PK | AD8XEE

APPROVED VENDOR 4NFC2 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 12 tuumaa, 13 PK

Varastossa
Tuote: AD8XEE Malli: 4NFC2
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
€27.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä pää ankkurointipiikit
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Pää Dia.3 / 4 "
Head TypeTasainen
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
Varren tyyppiSileä, Diamond Point
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NFC2 ankkuripiikit, pituus 3/8 x 12 tuumaa, 13 PK
€27.93 /pakkaus