Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEZ7 aluskate 13/64 tuumaa, 536PK | AD8XDJ

APPROVED VENDOR 4NEZ7 aluskatteen naula 13/64 tuumaa, 536PK

Varastossa
Tuote: AD8XDJ Malli: 4NEZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluskerroksen kynsi
Noin Pkg. Määrä536
Halkaisija0.08 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata14
Pää Dia.13 / 64 "
Head TypeHieman upotettu
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7317005550
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEZ7 aluskatteen naula 13/64 tuumaa, 536PK
€10.34 /pakkaus