Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 4NEY5 Roofing Nail Flat 2 Inch L, 142PK | AD8XCX

APPROVED VENDOR 4NEY5 kattonaula, litteä 2 tuumaa, 142 PK

Varastossa
Tuote: AD8XCX Malli: 4NEY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattonaula
Noin Pkg. Määrä142
Halkaisija0.12 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata11
Pää Dia.7 / 16 "
Head TypeSuuri tasainen
Pituus2"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEY5 kattonaula, litteä 2 tuumaa, 142 PK
€11.89 /pakkaus