Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEX3 Deck Nail Flat Galvanized 10d Pk 95 | AD8XCK

APPROVED VENDOR 4NEX3 Deck Nail Flat Galvanized 10d Pk 95

Varastossa
Tuote: AD8XCK Malli: 4NEX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kynsi
Noin Pkg. Määrä95
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata11.5
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus3"
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino1 paunaa.
Varren tyyppiKierre
Koko10d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7317005570
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEX3 Deck Nail Flat Galvanized 10d Pk 95
€12.56 / yksikkö