HYVÄKSYTTY MYYJÄT 4NEV2 Sinker Nail 8D X 2-3/8 Inch Length, 4260PK | AD8XBP

APPROVED VENDOR 4NEV2 Sinker Nail 8D X 2-3/8 tuumaa pituus, 4260PK

Varastossa
Tuote: AD8XBP Malli: 4NEV2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä4260
Halkaisija0.113 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata11.5
Pää Dia.17 / 64 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus2.375 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.65
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEV2 Sinker Nail 8D X 2-3/8 tuumaa pituus, 4260PK
€257.57 /pakkaus