Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEU5:n naula 6D X 1-7/8 tuuman pituus, 1375PK | AD8XBH

APPROVED VENDOR 4NEU5 Sinker Nail 6D X 1-7/8 tuumaa pituus, 1375PK

Varastossa
Tuote: AD8XBH Malli: 4NEU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinker Nail
Noin Pkg. Määrä1375
Halkaisija0.091 "
Suorittaa loppuunVinyyli
Mitata13
Pää Dia.15 / 64 "
Head TypeTasainen ruudullinen
Pituus1.875 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko6d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.313
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7317005540
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEU5 Sinker Nail 6D X 1-7/8 tuumaa pituus, 1375PK
€39.09 /pakkaus