HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NET5, naulasinkitty litteä 8D, 2730PK | AD8XAY

APPROVED VENDOR 4NET5 naulasinkitty litteä 8D, 2730PK

Varastossa
Tuote: AD8XAY Malli: 4NET5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€211.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä2730
Halkaisija0.131 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata10.25
Pää Dia.9 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino30 paunaa.
Varren tyyppitavallinen
Koko8d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.3235
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NET5 naulasinkitty litteä 8D, 2730PK
€211.38 /pakkaus