WILTON TYÖKALUT 6-FC C-kiinnitin 6 tuumaa 3-3 / 8 tuumaa D 27500 paunaa | AB7ZMH 24W111 / 14572

WILTON TOOLS 6-FC C-puristin 6 tuumaa 3-3/8 tuumaa D 27500 Lb

Varastossa
Tuote: AB7ZMH Malli: 6-FCRistiviite: 24W111 / 14572

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€492.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kiinnike
korinvärisetHarmaa
Rungon materiaaliPudotettu teräs
KiinnitystyyppiC-kiinnike
Kiristyspaine27,500 lb
VäriHarmaa
TullimääräErittäin raskas
RullastotelineetPudotettu teräs
Kantavuus27500 paunaa
Maks. Avaaminen6-1 / 4 "
Min. Avaaminen0"
Palojen lukumäärä1
tyynyKääntyvä
Koko6
Karan viimeistelyMustaoksidi
KaratMustaoksidi
KääntöalustaKyllä
Kurkun syvyys3-3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.26
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoalasinkorinvärisetKurkun syvyysTyyppiRungon materiaaliKiinnitystyyppiVäriHinta
WILTON TOOLS 110 C-puristin raskaasti taottu 10 tuuman 2-7 / 8 syvä | AA8JUP 18G691 / 14184 11010TasainenHarmaa2-7 / 8 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€499.59
WILTON TOOLS 112 C-kiinnitin raskaasti taottu 12 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "TasainenHarmaa2-15 / 16 "Raskaat taotutTeräsPudotut taotutHarmaa€602.63
WILTON TOOLS 802 C-puristin, säännöllinen, 2 tuuman 1-13 / 16 syvä | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"TasainenMusta1-13 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€39.30
WILTON TOOLS 803 C-clamp Regular Duty 3 tuumaa 1-15/16 Syvä | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"TasainenMusta1-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€51.77
WILTON TOOLS 804 C-clamp Regular Duty 4 tuumaa 2-5 / 16 syvä | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmTasainenMusta2-5 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€69.80
WILTON TOOLS 806 C-clamp Regular Duty 6 tuumaa 2-15 / 16 syvä | AA8JUV 18G707 / 14756 8066TasainenMusta2-15 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€108.50
WILTON TOOLS 808 C-clamp Regular Duty 8 tuumaa 3-7 / 16 syvä | AA8JUW 18G708 / 14770 8088TasainenMusta3-7 / 16 "Säännöllinen velvollisuusTeräsPudotut taotutMusta€135.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WILTON TOOLS 6-FC C-puristin 6 tuumaa 3-3/8 tuumaa D 27500 Lb
€492.33 / yksikkö