HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT4 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WUN

APPROVED VENDOR 4NDT4 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki

Tuote: AD8WUN Malli: 4NDT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuspaita
Yhteys1/2 "putki läpipainatuksella, 3/4" FNPT haarateellä
Korkeus1.8 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT3 Compression Tee 1/2 tuuman Fnpt messinki | AD8WUM 4NDT33/8 "putki läpipainatuksella, 1/2" FNPT haarateellä1.6 "1.2 "€7.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT6 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WUQ 4NDT61/2 "putki läpipainatuksella, 1/2" FNPT haarateellä2"1.5 "€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT4 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki