Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT3 Compression Tee 1/2 tuuman Fnpt messinki | AD8WUM

APPROVED VENDOR 4NDT3 Compression Tee 1/2 tuuman Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WUM Malli: 4NDT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristuspaita
Yhteys3/8 "putki läpipainatuksella, 1/2" FNPT haarateellä
Korkeus1.6 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys1.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT4 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WUN 4NDT41/2 "putki läpipainatuksella, 3/4" FNPT haarateellä1.8 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NDT6 Compression Tee 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WUQ 4NDT61/2 "putki läpipainatuksella, 1/2" FNPT haarateellä2"1.5 "€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT3 Compression Tee 1/2 tuuman Fnpt messinki
€7.59 / yksikkö