Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NDP4 Letkun kääntö 3/4 tuumaa Mht x 1 tuumaa Fpt messinki | AD8WTZ

APPROVED VENDOR 4NDP4 letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x 1 tuuman Fpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WTZ Malli: 4NDP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku kääntyvä
Yhteys3/4 "x 1" MHT x FPT
Korkeus3.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4NDP3 Letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x Fpt messinki | AD8WTY 4NDP33/4 "MHT x 3/4" FNPT2.4 "€37.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP4 letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x 1 tuuman Fpt messinki
€44.55 / yksikkö