Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4NDP3 Letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x Fpt messinki | AD8WTY

APPROVED VENDOR 4NDP3-letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x Fpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WTY Malli: 4NDP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku kääntyvä
Yhteys3/4 "MHT x 3/4" FNPT
Korkeus3.5 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys2.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.26
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysLeveysHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4NDP4 Letkun kääntö 3/4 tuumaa Mht x 1 tuumaa Fpt messinki | AD8WTZ 4NDP43/4 "x 1" MHT x FPT2.5 "€44.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDP3-letku kääntyvä 3/4 tuuman Mht x Fpt messinki
€37.79 / yksikkö