Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4NDN9 -pikaventtiili 1 tuuman Fnpt messinki | AD8WTV

APPROVED VENDOR 4NDN9-pikakytkinventtiili 1 tuuman Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WTV Malli: 4NDN9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea kytkentäventtiili
Yhteys1 "FNPT
Korkeus5.2 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys2.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NDN8 -pikaventtiili 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WTU 4NDN83/4 "FNPT4"2"€51.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDN9-pikakytkinventtiili 1 tuuman Fnpt messinki
€78.16 / yksikkö