Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 4NDN8 -pikaventtiili 3/4 tuuman Fnpt messinki | AD8WTU

APPROVED VENDOR 4NDN8-pikakytkinventtiili 3/4 tuuman Fnpt messinki

Varastossa
Tuote: AD8WTU Malli: 4NDN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopea kytkentäventtiili
Yhteys3/4 "FNPT
Korkeus4"
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481801095
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 4NDN9 -pikaventtiili 1 tuuman Fnpt messinki | AD8WTV 4NDN91 "FNPT5.2 "2.2 "€78.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDN8-pikakytkinventtiili 3/4 tuuman Fnpt messinki
€51.20 / yksikkö