HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU4 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 10 tuumaa valkoinen | AD8UJP

APPROVED VENDOR 4MJU4 diffuusori 2-kartio kanavakoko 10 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8UJP Malli: 4MJU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatossa oleva 2-kartioinen diffuusori kauluksella
VäriValkoinen
Syvyys23.75 "
Kanavan koko10
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus5.437 "
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU2 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 6 tuumaa valkoinen | AD8UJM 4 MJU26€63.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU3 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 8 tuumaa valkoinen | AD8UJN 4 MJU38€65.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU5 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 12 tuumaa valkoinen | AD8UJQ 4 MJU512€76.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU4 diffuusori 2-kartio kanavakoko 10 tuumaa valkoinen
€64.90 / yksikkö