Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU2 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 6 tuumaa valkoinen | AD8UJM

APPROVED VENDOR 4MJU2 diffuusori 2-kartio kanavakoko 6 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8UJM Malli: 4MJU2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatossa oleva 2-kartioinen diffuusori kauluksella
VäriValkoinen
Syvyys23.75 "
Kanavan koko6
Suorittaa loppuunEmali
Korkeus5.437 "
MateriaaliTeräs
ShapeNeliö
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.93
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)61.47
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman diffuusiokuvio (360 astetta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavan kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU3 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 8 tuumaa valkoinen | AD8UJN 4 MJU38€65.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU4 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 10 tuumaa valkoinen | AD8UJP 4 MJU410€64.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 4MJU5 Hajotin 2-kartioinen kanavakoko 12 tuumaa valkoinen | AD8UJQ 4 MJU512€76.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU2 diffuusori 2-kartio kanavakoko 6 tuumaa valkoinen
€63.09 / yksikkö