Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4MJD1 lattiaritilä 6 x 14 tuumaa ruskea | AD8UDV

APPROVED VENDOR 4MJD1 Lattiasäleikkö 6 x 14 tuumaa ruskea

Varastossa
Tuote: AD8UDV Malli: 4MJD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia ritilä
rakentaminenLeimattu teräs
Syvyys0.73 "
Suorittaa loppuunRuskea
Maks. Kanavan korkeus (tuumaa)6
Maks. Kanavan leveys (tuumaa)14
Kokonaiskorkeus7.75 "
kokonaisleveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJD1 Lattiasäleikkö 6 x 14 tuumaa ruskea
€27.85 / yksikkö