HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVK7 -ketjun kangas 4 jalkaa x 50 jalkaa mesh 2-3 / 8 tuumaa | AD8QYP

APPROVED VENDOR 4LVK7 ketjulinkangas 4 jalkaa x 50 jalkaa verkko 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8QYP Malli: 4LVK7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun kangas
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata11-1 / 2 ga.
Korkeus4ft.
Pituus50ft.
MateriaaliTeräs
Verkkokoko2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7314410030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKorkeusVerkkokokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVK8 -ketjun kangas 4 jalan korkeus x 50 jalan pituus | AD8QYQ 4LVK89 ga.4ft.2"€327.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 4LVK9 -ketjun kangas 6 jalkaa korkeus x 50 jalkaa | AD8QYR 4LVK99 ga.6ft.2"€461.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4LVK7 ketjulinkangas 4 jalkaa x 50 jalkaa verkko 2-3/8 tuumaa
€169.80 / yksikkö